{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNGA 080404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | KBN05M | |
Skæremateriale | CBN | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Skærkantudførelse | ME | |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 200 m/min | |
Antal skift/skær | 3 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 255685 ME | |
EAN/GTIN | 4960664599349 | |
Producentnummer | TBN07201 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() WNGA 080404 ME
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
907,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
651,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
651,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNGA 080404 | WNGA 080404 | WNGA 060404 |
Skærkantudførelse | ME | G | G |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Type | KBN05M | BU7220 | BU7220 |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | 0,05 mm/o - 0,15 mm/o | 0,05 mm/o - 0,15 mm/o |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |