{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VNGA 160404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | KBN35M | |
Skæremateriale | CBN | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Skærkantudførelse | MET | |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 180 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 255679 MET | |
EAN/GTIN | 4960664544851 | |
Producentnummer | TBA06011 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
VNGA 160404, KBN35M, Type: MET
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
564,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
182,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
152 styk på lager
446,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 1 | 2 |
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | VNGA 160404 | VNMA 160404 | VNGA 160404 |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skæremateriale | CBN | CBN | CBN |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |