CNGA 120408 MET

Art.-nr.: 255616 MET
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNGA 120408
Hjørneradius 0,8 mm
Type KBN25M
Skæremateriale CBN
Skærebetingelse let afbrudt.
Skærkantudførelse MET
Skæredybde ap 0,1 mm - 0,3 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 180 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 255616 MET
EAN/GTIN 4960664507108
Producentnummer TBZ01461

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter.
MultiEdge Tough; 2 eller 3 skær pr. vendeplatte med speciel fasning til optimering af arbejdet ved afbrudte snit.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven