Drejevendeskærsplatte WNGA 080412, CBN (0°), Skærkantudførelse: G

Art.-nr.: 255481 G
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WNGA 080412
Hjørneradius 1,2 mm
Type BU7220
Skæremateriale CBN
Skærebetingelse kontinuerlig; meget afbrudt; kontinuerlig
Skærkantudførelse G
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,2 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,15 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 90 m/min - 140 m/min
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 255481 G
EAN/GTIN 4045197895493
Producentnummer 255481 G
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

3 skærs-bestykning.

Beskrivelse:

Ny CBN med en afbalanceret kombination af slid- og brudstyrke til universel anvendelse i hærdet stål indtil 67 HRC kombineret med en særlig forfatning. Til brug både i kontinuerlig samt i let og kraftigt afbrudt spån

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven