{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNGA 120408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | BU7220 | |
Skæremateriale | CBN | |
Skærebetingelse | kontinuerlig; meget afbrudt; let afbrudt. | |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,15 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 90 m/min - 140 m/min | |
Skærkantudførelse | G | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 255412 G | |
EAN/GTIN | 4045197895233 | |
Producentnummer | 255412 G |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
CNGA 120408, BU7220, Skærkantudførelse: G
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
232 styk på lager
446,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
182,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm |
Skærkantudførelse | G | M |
Skæremateriale | CBN | CBN |
Skærebetingelse | kontinuerlig; meget afbrudt; let afbrudt. | kontinuerlig |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,5 mm |
Type | BU7220 | BUX220 |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,15 mm/o | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o |