{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNGA 120404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | BU7220 | |
Skæremateriale | CBN | |
Skærebetingelse | kontinuerlig; meget afbrudt; kontinuerlig | |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,15 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 90 m/min - 140 m/min | |
Skærkantudførelse | G | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 255409 G | |
EAN/GTIN | 4045197895226 | |
Producentnummer | 255409 G | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |