CNGA 09T308 G

Art.-nr.: 255406 G
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNGA 09T308
Hjørneradius 0,8 mm
Type BU7220
Skæremateriale CBN
Skærebetingelse kontinuerlig; meget afbrudt; meget afbrudt
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,2 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,15 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 90 m/min - 140 m/min
Skærkantudførelse G
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 255406 G
EAN/GTIN 4045197895301
Producentnummer 255406 G

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

2 skærs-bestykning.

Beskrivelse:

Ny CBN med en afbalanceret kombination af slid- og brudstyrke til universel anvendelse i hærdet stål indtil 67 HRC kombineret med en særlig forfatning. Til brug både i kontinuerlig samt i let og kraftigt afbrudt spån.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven