CNGA 09T304 G

Art.-nr.: 255403 G
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNGA 09T304
Hjørneradius 0,4 mm
Type BU7220
Skæremateriale CBN
Skærebetingelse kontinuerlig; meget afbrudt; let afbrudt.
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,2 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,15 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 90 m/min - 140 m/min
Skærkantudførelse G
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 255403 G
EAN/GTIN 4045197895097
Producentnummer 255403 G

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

2 skærs-bestykning.

Beskrivelse:

Ny CBN med en afbalanceret kombination af slid- og brudstyrke til universel anvendelse i hærdet stål indtil 67 HRC kombineret med en særlig forfatning. Til brug både i kontinuerlig samt i let og kraftigt afbrudt spån.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven