Svampehoved 1/2″ til DREMASTER DMK

Art.-nr.: 2551829
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2551829
EAN/GTIN 4002805931363
Producentnummer 2551829
L-nummer L60160 2011

Betegnelse

Beskrivelse:

Med 1/2″ firkantet drev med kuglelås og udløserknap
Fremstillet af forkromet vanadiumstål, galvaniseret
Med blå plastkappe.

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
  • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/2″
  • Samlet bredde [mm]: 44 mm
  • Samlet længde [mm]: 52 mm
  • Hoved Ø 1 [mm]: 44 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven