Borestangssæt stål uden IK 1

Art.-nr.: 255160 1
Sæt pris 3 styk (DKK 509,08 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Skæremateriale: Stål
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Skæremateriale Stål
Norm DIN 8024
Indvendig køling nej
ISO-kode holder S16R PCLNR09; S20S PDUNR11; S16M PWLNR06
passende vendeskærsplatter CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604..
Mindste forborings-⌀ Dmin 20 mm; 25 mm; 20 mm
Midterforskydning L3 11 mm; 13 mm; 11 mm
Spændehøjde L2 15,25 mm; 19 mm; 15,25 mm
Samlet længde L 200 mm; 250 mm; 150 mm
Reservedel 259981 10
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 255160 1
EAN/GTIN 4062406609450

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven