{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Norm | Fabriksstandard | |
ISO-kode holder | PCLNL 1616H09; PDJNL 1616H11; | |
passende vendeskærsplatter | CN.. 09T3..; DN.. 1104.. | |
Funktionsbredde L4 | 20 mm | |
Hovedlængde L1 | 22 mm; 25 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Reservedel | 259981 7 | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 255121 16 | |
EAN/GTIN | 4062406384616 | |
Producentnummer | 255121 16 |