Skærholdersæt, højre, Skaftstørrelse: 20mm

Art.-nr.: 255110 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Indsatstype højre
Norm Fabriksstandard
ISO-kode holder PCLNR 2020K12; PCSNR 2020K12
passende vendeskærsplatter CN.. 1204..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 28 mm
Samlet længde L 125 mm
Reservedel 259981 5
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 255110 20
EAN/GTIN 4045197941862
Producentnummer 255110 20
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven