HGPAD 6R-T22 Adaptere til drejning, notning og afstikning

Art.-nr.: 2550158
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELI-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2550158
    EAN/GTIN 7291075166323
    Producentnummer 2550158
    L-nummer L23920 1641

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 6,35 mm, skærebredde min. (CWN) 6 mm, samlet længde (OAL) 47,7 mm

    Egenskab:

    • Skæredybde, maks. (CDX) 22 mm
    • Skærebredde maks. (CWX) 6,35 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 6 mm
    • Funktionsbredde (WF) 3,4 mm
    • Samlet længde (OAL) 47,7 mm
    • Skafthøjde (H) 32 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven