HGPAD 5L-T12 Adaptere til drejning, notning og afstikning

Art.-nr.: 2550149
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2550149
EAN/GTIN 7291075166231
Producentnummer 2550149
L-nummer L23920 1287

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræse-/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 5 mm, skærebredde min. (CWN) 5 mm, samlet længde (OAL) 43,2 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 12 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 3,9 mm
  • Samlet længde (OAL) 43,2 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven