HGPAD 4R-T12 Adaptere til drejning, notning og afstikning

Art.-nr.: 2550148
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2550148
EAN/GTIN 7291075166224
Producentnummer 2550148
L-nummer L23920 1585

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræse-/drejeværktøjsholdere, skærebredde maks. (CWX) 4,76 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, samlet længde (OAL) 43,2 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 12 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,76 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 4,4 mm
  • Samlet længde (OAL) 43,2 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven