HFPAD 6L-60-T14 Adaptere til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 2550117
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MODULAR-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2550117
    EAN/GTIN 7291075173482
    Producentnummer 2550117
    L-nummer L23920 2882

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 14 mm, skærebredde (CW) 6 mm, samlet længde (OAL) 40,5 mm

    Egenskab:

    • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 100 mm
    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 60 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 14 mm
    • Retning (HÅND) venstre
    • Skærebredde (med uret) 6 mm
    • Funktionsbredde (WF) 4,5 mm
    • Hovedlængde (LH) 16 mm
    • Samlet længde (OAL) 40,5 mm
    • Skafthøjde (H) 32 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MODULAR-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven