HGAER 12-3M Adapter til aksial indstikning på tappen (udvendig bearbejdning)

Art.-nr.: 2550082
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIFACE
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2550082
    EAN/GTIN 7291075106831
    Producentnummer 2550082
    L-nummer L23920 2662

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 2 mm, skærebredde (CW) 3 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet længde (OAL) 55 mm

    Egenskab:

    • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 500 mm
    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 12 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 2 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde (med uret) 3 mm
    • Skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
    • Funktionsbredde (WF) 10,2 mm
    • Hovedlængde (LH) 21 mm
    • Samlet længde (OAL) 55 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIFACE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven