HFAIL 48-4T20 Adapter til indvendig bearbejdning til aksial indstikning og plandrejning

Art.-nr.: 2550064
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2550064
EAN/GTIN 7291075107104
Producentnummer 2550064
L-nummer L23920 162

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial notning/drejning, skæredybde, maks. (CDX) 20 mm, skærebredde (CW) 4 mm, samlet længde (OAL) 67 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 60 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 48 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 20 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 15,3 mm
  • Hovedlængde (LH) 33 mm
  • Samlet længde (OAL) 67 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven