HFAER 70C-6T28 Adapter til aksial indstikning på tappen (udvendig bearbejdning)

Art.-nr.: 2550051
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2550051
EAN/GTIN 7291075032239
Producentnummer 2550051
L-nummer L23920 1982

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rilleskæring/drejning Værktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 28 mm, skærebredde (CW) 6 mm, skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm, skærebredde min. (CWN) 6 mm, samlet længde (OAL) 69 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 100 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 70 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 28 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 6 mm
  • Funktionsbredde (WF) 12,3 mm
  • Samlet længde (OAL) 69 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle