HFAEL 95C-5T25 Adapter til aksial indstikning på tappen (udvendig bearbejdning)

Art.-nr.: 2550050
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIFACE
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2550050
    EAN/GTIN 7291075032222
    Producentnummer 2550050
    L-nummer L23920 63

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Aksial rille-/drejeværktøjsholder, maks. skæredybde (CDX) 25 mm, skærebredde (CW) 5 mm, samlet længde (OAL) 66 mm

    Egenskab:

    • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 130 mm
    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 95 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
    • Retning (HÅND) venstre
    • Skærebredde (med uret) 5 mm
    • Funktionsbredde (WF) 12,2 mm
    • Samlet længde (OAL) 66 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIFACE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven