HFAIR 100C-6T32DG Adapter til indvendig bearbejdning til aksial indstikning og plandrejning

Art.-nr.: 2550026
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2550026
EAN/GTIN 7291075116786
Producentnummer 2550026
L-nummer L23920 74

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 32 mm, skærebredde (CW) 6 mm, samlet længde (OAL) 73 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 180 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 100 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Funktionsbredde (WF) 12 mm
  • Hovedlængde (LH) 39 mm
  • Samlet længde (OAL) 73 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle