Ratchet med håndtag SLS 8mm

Art.-nr.: 255.G8SLS
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 255.G8SLS
EAN/GTIN 3662424051609
Producentnummer 255.G8SLS
L-nummer L60130 10403

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøj med en FACOM SLS-fæstningsløsning, der sikrer mod enhver risiko for fald
  • Den ″roterende″ crimpede kabelløsning, der er valgt og testet af FACOM, bevarer værktøjets ergonomi
  • Hammerhovedet er hærdet til 36 - 44 HRc
  • Spids er hærdet til 57 - 60 HRc

Egenskab:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 170

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven