Udstømmer med håndtagsspids 8 mm

Art.-nr.: 255.G8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 255.G8
EAN/GTIN 3148511604564
Producentnummer 255.G8
L-nummer L60130 3878

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: Slaghoved hærdet til 36 - 44 HRc
  • spids hærdet til 57 - 60 HRc

Egenskab:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 174
  • [kg]: 0,174