Kerneskærer med håndtagspids 10 mm

Art.-nr.: 255.G10
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
Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 255.G10
EAN/GTIN 3148511604588
Producentnummer 255.G10
L-nummer L60130 5047

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: Slaghoved hærdet til 36 - 44 HRc
  • spids hærdet til 57 - 60 HRc

Egenskab:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 14
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 210
  • [kg]: 0,210

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven