Udvendig cirkulær slibeskive 400x40x127 mm form 1 89A602K5AV217/50

Art.-nr.: 25473
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Udvendig rundslibeskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 25473
    EAN/GTIN 9003170254731
    Producentnummer 25473

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udvendig cylindrisk slibning er en af de mest almindeligt anvendte slibeprocesser i mange industrier. For eksempel fremstilles knastaksler, krumtapaksler og gearaksler i bilindustrien for at opfylde de højeste krav og krav. Anvendelse af fin korund, især til ulegeret og lavlegeret stål. Skivens hårdhed og struktur er relevante for slibesuccesen og er optimalt tilpasset til brug på ulegeret og lavlegeret stål. I vores sortiment findes også skiver til skrå rilleslibning.

    Egenskab:

    • Form: Lige
    • Kornstørrelse: 60
    • Vs/max: 50 m/s
    • Specifikation : 89 A 602 K5A V217 /50
    • Mål (D x D x H): 400 x 40 x 127 mm
    • Diameter: 400 mm
    • Tykkelse: 40 mm
    • Hul: 127 mm
    • Materialets egnethed: Stål

    Fordel:

    • Skrå rille slibning er mulig
    • Øget forventet levetid
    • Øget værktøjslevetid

    Anvendelse:

    • Især til udvendig cylindrisk slibning af ulegeret og lavlegeret stål

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven