Beskrivelse:
Industriel kvalitet, 3 arme til optimal fordeling af belastningen, ikke-væltende og skånsom mod materialet
Stærkt, ergonomisk formet tværhoved
Kroge smedet i varmt faldstempel
Kroge i stål, der er positivt forbundet med tværhovedet
Med patenteret krogebremse - hurtig justering og sikker fastgørelse af krogene, kan bruges som en intern puller ved at omplacere krogene
Hydraulisk spindel med hærdet overflade, slidstærk
Spindel forbliver letløbende og ren - ingen smøring eller oliering nødvendig
Krydshovedet kan kombineres med andre spindel/kroge-designs og længder fra GEDOREs puller-modulsystem
Sikkerhedsanvisning:
Kontrolleret trækning er kun garanteret ved brug af en momentnøgle.
Egenskab:
- Samlet længde [mm]: 137 mm
- Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 36 mm
- Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 6,5 mm
- Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 28 mm
- Hydraulisk spindel: 1.06/HSP3
- Anvendelig spændedybde b [mm]: 140 mm
- Spændebredde uden for aftræk (min.) [mm]: 150 mm
- Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 580 mm
- Spændebredde indvendigt aftræk a2 (min.) [mm]: 270 mm
- Spændebredde indvendig aftræk a2 (max.) [mm] [mm]: 640 mm
- Anvendelsestype: indvendig_og_udvendig_aftræk
- Trækstyrke (max.) [N]: 25,0 N
- Trækstyrke (max.) [t]: 10
- 1000 V isoleret: ingen
- Tilgængelige 3D-data: ingen
- Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
- Krog kan forskydes parallelt: ingen
- Krogbremse til stede: ja
- Hydraulisk spindel fås: ja
- Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ingen
- Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
- Skruer medfølger: ingen
- Skalainddeling fås: ingen
- Spændebeslag til rådighed: ingen
- Skridsikre anordning på spindel: ja
- Vendbare arme fås: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen