Universal puller 3-armet, hydraulisk, helstålskrog med krogbremse

Art.-nr.: 2546574
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2546574
EAN/GTIN 4036976126051
Producentnummer 2546574

Betegnelse

Beskrivelse:

Industriel kvalitet, 3 arme til optimal fordeling af belastningen, ikke-væltende og skånsom mod materialet
Stærkt, ergonomisk formet tværhoved
Kroge smedet i varmt faldstempel
Kroge i stål, der er positivt forbundet med tværhovedet
Med patenteret krogebremse - hurtig justering og sikker fastgørelse af krogene, kan bruges som en intern puller ved at omplacere krogene
Hydraulisk spindel med hærdet overflade, slidstærk
Spindel forbliver letløbende og ren - ingen smøring eller oliering nødvendig
Krydshovedet kan kombineres med andre spindel/kroge-designs og længder fra GEDOREs puller-modulsystem
Sikkerhedsanvisning:
Kontrolleret trækning er kun garanteret ved brug af en momentnøgle.

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 137 mm
  • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 36 mm
  • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 6,5 mm
  • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 28 mm
  • Hydraulisk spindel: 1.06/HSP3
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 140 mm
  • Spændebredde uden for aftræk (min.) [mm]: 150 mm
  • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 450 mm
  • Spændebredde indvendigt aftræk a2 (min.) [mm]: 270 mm
  • Spændebredde indvendig aftræk a2 (max.) [mm] [mm]: 530 mm
  • Anvendelsestype: indvendig_og_udvendig_aftræk
  • Trækstyrke (max.) [N]: 25,0 N
  • Trækstyrke (max.) [t]: 10
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Tilgængelige 3D-data: ingen
  • Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
  • Krog kan forskydes parallelt: ingen
  • Krogbremse til stede: ja
  • Hydraulisk spindel fås: ja
  • Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ingen
  • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
  • Skruer medfølger: ingen
  • Skalainddeling fås: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Skridsikre anordning på spindel: ja
  • Vendbare arme fås: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven