Stiksæt 1/2″ 23- stk. UD 8-32 mm

Art.-nr.: 2545845
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2545845
EAN/GTIN 4010886930250
Producentnummer 2545845

Betegnelse

Beskrivelse:

Med smedet, hærdet og hærdet, håndbetjent 6-sidet UD-profil (nr. 19) eller 12-sidet UD-profil (nr. D 19)-udtag
Med betjeningsværktøj af vanadiumstål 31CrV3
Sortiment U-20 med robust håndtagskralde med trykknapudløser
Sortiment U-3 med ekstra fin-tandet skralde
I GEDORE-kasse af blå stålplade
Mål: 425 x 277 x 55 mm

Egenskab:

  • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/2″
  • Samlet bredde [mm]: 280 mm
  • Samlet højde [mm]: 57 mm
  • Samlet dybde [mm]: 277 mm
  • Samlet længde [mm]: 425 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven