Boltskærer 200 mm, 2-komponent håndtag

Art.-nr.: 2541300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2541300
    EAN/GTIN 4010886899755
    Producentnummer 2541300
    L-nummer L60160 2966

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Kompakt kraftboltskærer med særlig høj skæreevne
    Lav indsats takket være optimeret løftestangsforhold
    Slidfri roterende trykbærende bolt til reduktion af glidefriktion under skæring
    Supplerende induktionshærdede skærekanter (63 - 65 HRC)
    Det materiale, der skal skæres, forhindres i at glide fremad af 2 mikroindsnit på den ene side, så den altid forbliver i den optimale skærestilling
    Præcisionsskæring til blød tråd op til Ø 6,0 mm, hård tråd og pianotråd op til Ø 3,8 mm
    Version JL = stålgrå, med 2-komponent-håndtag

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 50 mm
    • Samlet højde [mm]: 21 mm
    • Samlet længde [mm]: 215 mm
    • Håndtagets udformning [tommer]: 2K
    • Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
    • Materiale: hærdet stål
    • Overflade: stål, grå
    • Skærkanthårdhed: 63 - 65 HRC
    • Skærekapacitet (max.): 6,0
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven