Tandremskive - modholder

Art.-nr.: 2540-1
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
Artikelnummer 2540-1
EAN/GTIN 4000896110407
Producentnummer 2540-1
L-nummer L60140 825

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Montering og afmontering af tandremets tandhjul på knastakslen, krumtapakslen og indsprøjtningspumpen
  • Kontraholder med udskiftelige stifter
  • Til VW Lupo ∙ Polo ∙ New Beetle ∙ Golf ∙ Caddy ∙ Bora ∙ Touran ∙ Sharan ∙ transporter AUDI A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A6 ŠKODA TT ∙ Fabia ∙ Octavia ∙

    Superb
  • Benafstand: 100 mm og 46 mm
    åbningsbredde: 33 mm
  • Håndtag dip-coated
  • Overflade: Forkromet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 722 mm
  • Nettovægt (kg): 2,43 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven