Combi-bukser hvid/mørk grå D100

Art.-nr.: 253212101098D100
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
Farve weiß / dunkelgrau
Konfektionsstørrelse DE 100
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 253212101098D100
EAN/GTIN 7330509755464
Producentnummer 253212101098D100

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuld, twill, 320 g/m²

Detaljer
Sidens hammerbøjle
Justerbar ved skuldersømmen
Inderbenssøm med 3- nålesyning

Lommer
Lårlomme med klap og telefon- og pennelomme, Forstærket lomme til kittelkniv
Knieskyttelommer
Bælteformede forlommer
Nagellommer - med mejsellommer og værktøjsholdere, kan puttes ind i de forreste balgelommer, Neglelommer - bagpå
Løst hængende brystlommer med trykknapper og sikkerhedsstropper, en med klap og en med pennelomme, patentknapper og knivholder

Funktionalitet
Stræk i ryggen

Forstærkning
CORDURA®-forstærket på knæene

Frontlukning
Gemt tovejs metallynlås

Beskrivelse:

  • Forvent det bedste, og du vil stadig blive overrasket over komforten og funktionaliteten i denne ærmeløse kedeldragt
  • Med stretch i ryggen kan du bevæge dig let, og med alle lommeløsninger i bukserne er der plads til både børster og andre nyttige ting. 4 forstærkede løse sømlommer og børstelomme
  • To faste bælgelommer foran under de løse sømlommer
  • Justerbart ved skuldersømmene

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven