Vogn med åbne sider

Art.-nr.: 2531
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Artikelnummer 2531
    EAN/GTIN 4017976025315
    Producentnummer 2531
    L-nummer L90080 1061

    Betegnelse

    Udførelse:

    usamlet

    Beskrivelse:

    Stålrør og stålprofiler svejset, pulverlakeret RAL 5007, platform af træfiberplade, overflade bøgedekor. 2 endevægge og 1 langsgående væg af træværksplader, overflade bøgedekor, vægge 500 mm høje. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låse på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne).

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 600
    Brugsarealets længde (mm): 1000
    Bredde af brugbar overflade (mm): 600
    Platformshøjde (mm): 270
    Samlet længde (mm): 1180
    Samlet bredde (mm): 609
    Samlet højde (mm): 990
    Dæk: TPE
    Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

    Bemærk:

    i henhold til EN 1757-3

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven