Beskrivelse:
Til kontrol eller justering af højrehåndede momentnøgler samt momentskruetrækkere, ideel til kontrol af faste momentnøgler på linjen
Et letanvendeligt, elektronisk testprogram med integreret torsionsomformer (DMS)
5 modeller i området fra 0,2 til 3150 N-m
Med sekskantet stik på 1/4″, SW 10, 17, 36 mm eller firkantet stik på 1. 1/2″ (afhængigt af model)
Med 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ firkantet adapter eller bitadapter 1/4″ eller 3/8″ (afhængigt af model)
Høj målenøjagtighed: +/- 1 % tolerance for alle aflæsninger, +/- 1 ciffer
1. Spidsværdidetektion (første spidsværdi / sprækkedetektion)
Autoreset
Kan omskiftes mellem N-m, lbf-ft og lbf-in
Seriel grænseflade RS232 til PC
Optionelt fås: Biladapter til strømforsyning med 12 Volt (nr. 8612-390), software til plausibilitetskontrol (kode 2834391)
Leveringsomfang:
Elektronisk tester
R232-kabel
Spændingsforsyning med eurostik (UK, US, AUS-adapter på forespørgsel)
100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (observere typeplade)
2 stikdåser (størrelse og drev afhænger af model)
Adapter til nr. 8612-3150
Brugsanvisning
Leveringsemballage
Prøvecertifikat
Egenskab:
- Adapter: 1″
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 40,0 mm
- Opløsning: 1,0
- Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 369 lbf ft - 2323 lbf ft
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 500 Nm - 3150 Nm
- Samlet bredde [mm]: 203 mm
- Samlet højde [mm]: 197 mm
- Samlet længde [mm]: 320 mm
- Målenøjagtighed Drejningsmoment: ± 1 % tolerance på alle aflæsninger, ± 1 ciffer
- Grænseflade: RS-232
- 1000 V isoleret: ingen
- Grafisk visning: ingen
- Overbelastningsbeskyttelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen