Skruetrækkere med 2C T-håndtag, TORX T30-indsats

Art.-nr.: 2521598
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2521598
EAN/GTIN 4010886933206
Producentnummer 2521598
L-nummer L60160 602

Betegnelse

Beskrivelse:

Med ophængningshul
Chrome vanadium stål, bladet forkromet, spids bruneret

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse TX (indvendig): T30
  • Udformning: med hængehul
  • Bladets form: Rund
  • Til skruer af størrelse: M6 - M7
  • Samlet længde [mm]: 188 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 2K
  • Materiale af håndtag: Blød komponent (termoplastisk elastomer), hård komponent (glasfiberforstærket plast)
  • Bladets længde: 150 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af flader Torx [mm]: 5,52
  • Temperering af udgangsspids: bruneret
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • anti-magnetisk: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Farvekodning: ingen
  • Håndtag til rådighed: ja
  • Isolerede: ingen
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Korrosionsbeskyttet: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • Enhedstestet: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven