Stiksæt 1/2 14 stk. 10-24 mm

Art.-nr.: 2521563
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2521563
EAN/GTIN 4010886932728
Producentnummer 2521563
L-nummer L60160 1970

Betegnelse

Beskrivelse:

Med smedede, hærdede og hærdede, håndbetjente stikdåser nr. 19 SK med udvendigt sekskantdrev
Med robust gearskralde med indvendigt sekskantdrev
Småt, dråbeformet hoved til de strammeste skruer
Fint tandet, omvendt vinkel 6°
Smidigt 2-komponenthåndtag med hængehul
I GEDORE-kasse af blå stålplade
Mål: 320 x 132 x 55 mm

Egenskab:

  • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
  • Samlet bredde [mm]: 132 mm
  • Samlet højde [mm]: 57 mm
  • Samlet dybde [mm]: 132 mm
  • Samlet længde [mm]: 320 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven