{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080412 | |
Hjørneradius | 1,2 mm | |
Type | CA510 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | PS | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 1 mm - 3,8 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,6 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 450 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 252116 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664700493 | |
Producentnummer | TAA08552 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
WNMG 080412, Type: CA510
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
96,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skæremateriale | HM | HM |
Skæredybde ap | 1 mm - 3,8 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Type | CA510 | HB7010-1 |
Spånbryder | PS | SM |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,6 mm/o | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o |
Primær anvendelse | P | P |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |