{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080412 | |
Hjørneradius | 1,2 mm | |
Type | CA125P | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt | |
Spånbryder | PMG | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,6 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 320 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 252116 CA125P | |
EAN/GTIN | 4960664024483 |