{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | SP4019 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Sekundær anvendelse | S | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | 3J | |
Skæredybde ap | 1 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 300 m/min | |
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 40 m/min - 110 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 252090 SP4019 | |
Producentnummer | 5653561 |