{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMA 080408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB7210-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | K | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Tilspænding f | 0,3 mm/o - 0,7 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 450 m/min | |
Belægning | TiCN | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 252076 HB7210-1 | |
EAN/GTIN | 4062406059170 | |
Producentnummer | 252076 HB7210-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
WNMA 080408, Type: HB7210-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
169 styk på lager
Fra
1
stk.
88,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
74,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
451 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiCN | TiCN | TiCN |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMA 080408 | WNMG 060408 | WNMG 080408 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skæredybde ap | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,4 mm - 6,5 mm |
Primær anvendelse | K | K | K |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |
Tolerance | M | M | M |