WNMG 080412 Wiper, Type: HB7020

Art.-nr.: 252073 HB7020
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    104,60  DKK / styk
  • fra 10 styk
    87,16  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
564 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG 080412
Hjørneradius 1,2 mm
Type HB7020
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder WSM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,45 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 350 m/min
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 252073 HB7020
EAN/GTIN 4045197948793
Producentnummer 252073 HB7020

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


WNMG 080412 Wiper, Type: HB7020

WNMG 080412 Wiper, Type: HB7020

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
564 styk på lager
Fra 1  stk.
104,60  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
87,16  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
364 styk på lager
Fra 1  stk.
94,32  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
78,60  DKK
plus moms plus fragt
Hjørneradius 1,2 mm 1,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse let afbrudt. let afbrudt.
Spånbryder WSM SM
Primær anvendelse P P
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 350 m/min
Tolerance M M

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven