Der findes et alternativ til dette produkt:

WNMG 080412, Type: HB7140-1

Art.-nr.: 252072 HB7140-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    92,53  DKK / styk
  • fra 10 styk
    77,11  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
471 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG 080412
Hjørneradius 1,2 mm
Type HB7140-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder VM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 230 m/min
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 252072 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197820884
Producentnummer 252072 HB7140-1

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


WNMG 080412, Type: HB7140-1

WNMG 080412, Type: HB7140-1

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
471 styk på lager
Fra 1  stk.
92,53  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
77,11  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.039 styk på lager
Fra 1  stk.
94,32  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
78,60  DKK
plus moms plus fragt
Skæremateriale HM HM
Skærebetingelse let afbrudt. let afbrudt.
Skæredybde ap 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm
Spånbryder VM VM
Primær anvendelse M M
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 230 m/min 70 m/min - 240 m/min
Tolerance M M

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven