{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | CA025P | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | HQ | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Tilspænding f | 0,07 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 420 m/min | |
Belægning | CVD | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 252012 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664865802 | |
Producentnummer | TMH00340 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
WNMG 080404, Type: CA025P
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
96,63 DKK
61,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
657 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
366 styk på lager
Fra
1
stk.
104,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
87,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
287 styk på lager
58,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 6 | 6 | 6 | 6 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Type | CA025P | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Tilspænding f | 0,07 mm/o - 0,3 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,15 mm/o - 0,35 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o |
Primær anvendelse | P | P | P | P |