Stiftstempel med styrehuls 5,9 mm

Art.-nr.: 251A.6
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
    Produkttype Splituddrivere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 251A.6
    EAN/GTIN 3148511601952
    Producentnummer 251A.6
    L-nummer L60130 8558

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrker: En glidende spids i styrehylsteret sikrer den mest præcise føring, selv ved små dimensioner
    • Hylsterets hårdhed 52 - 57 HRC afhængigt af dimensionerne
    • Galvaniseret skaft, bruneret hylster

    Egenskab:

    • A [mm]: 5,9
    • d [mm]: 9
    • L [mm]: 112
    • L1 [mm]: 36
    • [g]: 65
    • [kg]: 0,065

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven