Stiftstempel med styrehuls 4,9 mm

Art.-nr.: 251A.5
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
Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251A.5
EAN/GTIN 3148511601853
Producentnummer 251A.5
L-nummer L60130 7102

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: En glidende spids i styrehylsteret sikrer den mest præcise føring, selv ved små dimensioner
  • Hylsterets hårdhed 52 - 57 HRC afhængigt af dimensionerne
  • Galvaniseret skaft, bruneret hylster

Egenskab:

  • A [mm]: 4,9
  • d [mm]: 7
  • L [mm]: 107
  • L1 [mm]: 33
  • [g]: 45
  • [kg]: 0,045

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven