Stiftstempel med styrehuls 3,4 mm

Art.-nr.: 251A.3.5
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
Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251A.3.5
EAN/GTIN 3148511601709
Producentnummer 251A.3.5
L-nummer L60130 8649

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: En glidende spids i styrehylsteret sikrer den mest præcise føring, selv ved små dimensioner
  • Hylsterets hårdhed 52 - 57 HRC afhængigt af dimensionerne
  • Galvaniseret skaft, bruneret hylster

Egenskab:

  • A [mm]: 3,4
  • d [mm]: 5,5
  • L [mm]: 96
  • L1 [mm]: 25
  • [g]: 25
  • [kg]: 0,025

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven