Borestang, stål, højre, Skaft-⌀ / plattestørrelse: 40/08mm

Art.-nr.: 251936 40/08
Rabat
2592,57 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 40 mm
Plattestørrelse 8 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Standard DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A40T MWLNR/L08
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter WN.. 0804..
Mindste forborings-⌀ Dmin 50 mm
Midterforskydning L3 27 mm
Spændehøjde L2 38,5 mm
Samlet længde L 300 mm
Skrue- sæt 259023 3
Underlægsplade 259031 41
Spændejern 259038 12
Stift 259049 5
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251936 40/08
EAN/GTIN 4045197651433
Producentnummer 251936 40/08

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven