Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/06mm

Art.-nr.: 251917 20/06
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 6 mm
Indsatstype Venstre
Standard DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder PWLNR/L 2020K06
passende vendeskærsplatter WN.. 0604..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 16 mm
Samlet længde L 125 mm
Underlægsplade 259031 25
Knæled 259015 9
Knæledsskrue 259018 6
Fjedersæt 259044 5
Fjederstiftsæt 259047 3
Indstillingsvinkel κ 95 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251917 20/06
EAN/GTIN 4045197651365
Producentnummer 251917 20/06

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven