Skærholder 32/08 mm

Art.-nr.: 251913 32/08
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 32 mm
    Plattestørrelse 8 mm
    Indsatstype Venstre
    Norm Fabriksnorm
    Indvendig køling nej
    ISO-kode holder MWLNR/L 3232P08
    passende vendeskærsplatter WN.. 0804..
    Funktionsbredde L4 40 mm
    Hovedlængde L1 32 mm
    Samlet længde L 170 mm
    Skrue- sæt 259023 2
    Underlægsplade 259031 41
    Spændejern 259038 12
    Stift 259049 2
    Indstillingsvinkel κ 95 grader
    Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 251913 32/08
    EAN/GTIN 4045197656964
    Producentnummer 251913 32/08

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven