{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Eco | |
Skaftstørrelse | 16 mm | |
Plattestørrelse | 6 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | PWLNR/L 1620X06 | |
passende vendeskærsplatter | WN.. 0604.. | |
Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
Hovedlængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde L | 77 mm | |
Underlægsplade | 259031 9 | |
Knæled | 259015 6 | |
Knæledsskrue | 259018 4 | |
Fjeder | 259046 2 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 251904 16/06 | |
EAN/GTIN | 4045197651099 | |
Producentnummer | 251904 16/06 |