{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Eco | |
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Plattestørrelse | 8 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | DWLNR/L 2525X08 | |
passende vendeskærsplatter | WN.. 0804.. | |
Funktionsbredde L4 | 32 mm | |
Hovedlængde L1 | 32 mm | |
Samlet længde L | 103,5 mm | |
Underlægsplade | 259031 19 | |
Skrue til underlagsplatte | 259025 1 | |
Spændejern | 259038 10 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 251903 25/08 | |
EAN/GTIN | 4045197651082 | |
Producentnummer | 251903 25/08 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |